Beli elbow stainless steel 304 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Stainless Steel Street Elbow (Street Elbow Stainless)
    Mulai

    Rp21.900

    Non Brand Stainless Steel Street Elbow (Street Elbow Stainless)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Side 1: Female Thread; Side 2: Male Thread
  2. Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)
    atribut:
    • For Pressure (psi): 3000
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  3. Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)
    Mulai

    Rp67.900

    Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)
    Deskripsi:
    90° Elbow SS304 adalah fitting pipa berkualitas tinggi yang dirancang untuk mengalihkan aliran fluida dengan sudut 90 derajat. Terbuat dari material Stainless Steel SS304, produk ini menawarkan ketahanan terhadap korosi yang baik dan cocok untuk berbagai aplikasi industri maupun komersial.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
    • Standard: ASME B16.9
  4. SPI ELBOW 90' LR 304/LW S20 SPI
    Mulai

    Rp139.900

    SPI ELBOW 90' LR 304/LW S20 SPI
    atribut:
    • Material: 304/LW
  5. Non Brand Stainless Steel Butt Weld Elbow SCH20 (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Non Brand Stainless Steel Butt Weld Elbow SCH20 (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Connection: Welded
    • Fitting Angle (°): 90
    • Material: Stainless Steel 304
    • Pipe Wall Thickness: SCH 20
  6. GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp51.900

    GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)
    atribut:
    • Fitting Type: Elbow 90°
    • Mill Test Certificate: Available
    • Radius: Long Radius
  7. Frap Male Nipple Socket (Sok Nipel Drat Luar)
    Mulai

    Rp22.900

    Frap Male Nipple Socket (Sok Nipel Drat Luar)
    atribut:
    • Working Pressure: PN10
    • Working Temperature (°C): -20 to 65
    • Material: HPB58-3A
  8. BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S10s BKN
    Mulai

    Rp53.900

    BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S10s BKN
    atribut:
    • Material: 304/LS
  9. G Iron Pipe Fittings Street Elbow 90 (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp11.900

    G Iron Pipe Fittings Street Elbow 90 (Sambungan Siku)
    Deskripsi:
    + Merk G-Brand (SNI)+ Di test satu per satu+ Ideal untuk saluran air+ Kualitas Terbaik
    atribut:
    • Maximum Working Pressure (bar): 20
    • Temperature (°C): -20 - 300
  10. Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)
    Deskripsi:
    Pipa ini dapat dipergunakan untuk suhu tinggi seperti hal nya mengalirkan uap steam dari uap hasil boilling proses, juga seperti mengalirkan media gas pada biogas plant dan air laut pada industri penyulingan air,perkapalan,dan PLTU, juga cairan kimia ringan sampai kebutuhan kadar kimia tertentu serta dapat digunakan pada struktur bangunan dengan uap kimia korosif pada sekeliling industri kimia, dan berbagai penggunaan sesuai keutuhan anda
    atribut:
    • Material: Sus 304
    • Grade: SS304L
    • ASTM: 312
    • ASME: B36.19
    • Lenght (m): 6
  11. GBA Butt Weld Elbow (Sambungan Siku Las)
    Mulai

    Rp8.900

    GBA Butt Weld Elbow (Sambungan Siku Las)
    Deskripsi:
    Elbow las besi atau knee las merupakan bagian dari buttweld fittings yang digunakan untuk membelokkan aliran dan tersedia dalam beberapa bentuk sesuai dengan derajat lekukannya, yaitu knee las 45°, knee las 90° dan knee las 180°.Untuk ukuran radiusnya juga tersedia pilihan standard, short radius, long radius, 3D radius dan 5D radius. Temukan elbow las besi dengan kualitas terbaik dan harga kompetitif hanya di ACS.
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Mill Test Certificate: Available
  12. Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    14%
    Mulai

    Rp23.900

    Onda Double Nipple (Sambungan Nepel)
    Deskripsi:
    Sebagai penyambung/konektor pipa yang memiliki drat
    atribut:
    • Material: Brass
  13. ARITA Elbow 90° (Sambungan Siku)
    Mulai

    Rp30.900

    ARITA Elbow 90° (Sambungan Siku)
    atribut:
    • Body Material: SS304, 316
  14. Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    Mulai

    Rp109.900

    Mega Double Nipple 304/L NPT 3M MEG
    atribut:
    • Material: 304/L
    • Class: 3000#
  15. TACHEN ELBOW 90' LR 304/LW S40s TAC
    Mulai

    Rp149.900

    TACHEN ELBOW 90' LR 304/LW S40s TAC
    atribut:
    • Material: 304/LW
  16. Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Mulai

    Rp489.900

    Spindo Carbon Steel Pipe (Galvanize)
    Deskripsi:
    Diameter 80mm, tebal 5.49mm; berat 11.2 kg/m
    atribut:
    • Length (m): 6
  17. Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Rating:
    99% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    Onda PTFE Pipe Thread Seal Tape (Seal Tape Pipa)
    Deskripsi:
    Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
  18. Non Brand Stainless Steel Socket (Sok Drat Stainless)
    Mulai

    Rp12.900

    Non Brand Stainless Steel Socket (Sok Drat Stainless)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Female Thread
  19. Non Brand Stainless Steel V-Lock Bushing (Bushing Pengunci)
    Mulai

    Rp16.900

    Non Brand Stainless Steel V-Lock Bushing (Bushing Pengunci)
    atribut:
    • Class: #150
    • Connection: BSPT Screw End
    • Material: Stainless Steel 304
    • Thread Type: Inside : Male Thread; Outside : Female Thread
Daftar Harga elbow stainless steel 304 Terbaru October 2026
Non Brand Stainless Steel Street Elbow (Street Elbow Stainless)Rp21.900
Non Brand Stainless Steel Female Elbow (Siku Drat Dalam)Rp16.900
Yaofa Stainless Steel Elbow 90° 304 SCH40 ASME B16.9 (Siku Stainless)Rp67.900
SPI ELBOW 90' LR 304/LW S20 SPIRp139.900
Non Brand Stainless Steel Butt Weld Elbow SCH20 (Sambungan Siku Las)Rp1.199.900
GBA Butt Weld Elbow Stainless Steel (Sambungan Siku Las)Rp51.900
Frap Male Nipple Socket (Sok Nipel Drat Luar)Rp22.900
BENKAN ELBOW 90' LR 304/LS S10s BKNRp53.900
G Iron Pipe Fittings Street Elbow 90 (Sambungan Siku)Rp11.900
Non Brand Seamless Stainless Steel Pipe (Pipa Stainless Steel Seamless)Rp1.599.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)